Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chariot porte-bouteille en acier Pour le transport de deux cylindres en acier

Chariot porte-bouteille en acier
STFLASHKARRE-VOLLGU-2X50LTR

Art. N° 0962400133
EAN 4048539459605

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Avec supports intégrés pour fil à souder

  • Construction en acier solidement soudé

  • Tube d'acier Ø 33,7 x 2 mm

  • Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur avec des rebords sur trois côtés

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures

  • La chaîne de protection empêche les bouteilles de basculer
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour taille de bouteille min.

40 L

Convient pour taille de bouteille max.

50 L

Convient pour diamètre de bouteille min./max.

210-250 mm

Matière de la roue

Caoutchouc plein

Capacité de charge

200 kg

Largeur

840 mm

Profondeur

870 mm

Hauteur

1280 mm

Diamètre de tube

33.7 mm

Épaisseur de paroi du tuyau

2 mm

Diamètre de roue

400 mm

Largeur de roue

80 mm

Épaisseur de bout

4 mm

Matière du racloir du chariot à pousser

Tôle d'acier

Pièces détachées pour ce produit:
Roue en caoutchouc plein Avec jante en plastique pour chariots porte-bouteille en acier

RBRWHL-F.TRAN-W.STRIM-400MM-BS25MM

x 1 pcs