Chariot pliable avec barre de traction
Chariot pliable avec barre de traction
Art. N° 0962400115
EAN 4056807531595
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Zone de chargement avec revêtement spécial MaxiGRIP antidérapant
- Poignée antidérapante haut de gamme
- Peu encombrant et facile à ranger
- Niveau de confort élevé lors de la poussée et de la traction de charges lourdes
- Quatre roulettes de machine ultra-souples non marquantes pour revêtements de sol durs et sensibles
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de surface de chargement | 400 mm |
Profondeur des surfaces de chargement | 800 mm |
Hauteur de la poignée | 950 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Diamètre de roue | 100 mm |
Hauteur (état fermé) | 140 mm |
Couleur | Brunâtre |
Matière de la surface de chargement | Panneau de fibre moyenne densité |
Matière du pneu | TPE |
Poids du produit (par pièce) | 7060,000 g |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 400 mm |