Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chariot multi-étagères

Chariot multi-étagères

Art. N° 0962400206
EAN 4050641998255

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Tube en acier, dia. 26,9 x 1,75 mm

  • Cadre en acier angulaire 30/30/3 mm

  • Roues pivotantes avec pneus TPE et roulements à billes, boîtier zingué

  • Système de blocage situé sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3

  • Surface de chargement et parois en plaque en matériau dérivé du bois (MDF) finition hêtre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de surfaces de chargement

3 PCS

Largeur de surface de chargement x profondeur de surface de chargement

1000 x 500 mm

Largeur

1180 mm

Profondeur

500 mm

Hauteur de surface de chargement

190mm, 550mm, 920mm

Hauteur de la poignée

930 mm

Hauteur

1070 mm

Capacité de charge

150 kg

Diamètre de tube

125 mm

Poids du produit (par pièce)

35000.000 g

Matière de la roue

TPE

Matière de la surface de chargement

Panneau de fibre moyenne densité

Diamètre de roue

200 mm

Couleur

Bleu gentiane RAL 5010

Pièces détachées pour ce produit:
Roue fixe pour chariots Pour chariots à étagères et chariots desserte

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-125MM

x 1 pcs
Roulette pivotante

CSTR-F.SHLFTRLY-125MM

Avec système de blocage pour chariots à étagères et chariots pliables
x 1 pcs