Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chariot grillagé Pour le transport de marchandises en vrac

Chariot grillagé

Art. N° 0962400127
EAN 4050641998231
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Tube d'acier Ø 20 x 1,5 mm

  • Pelle en treillis repliable 50/50/4 mm

  • Panneau arrière en treillis 100/100/4 mm

  • Adapté à tous les compartiments à bagages

  • Les panneaux latéraux sont extensibles pour éviter la chute des marchandises en vrac

  • Permet de franchir des marches et des bords de trottoir en toute sécurité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de la lame

450 mm

Profondeur du plateau

340 mm

Largeur

520 mm

Profondeur

600 mm

Hauteur

1100 mm

Hauteur de la poignée

1100 mm

Capacité de charge

150 kg

Matière de la roue

Air

Diamètre de roue

230 mm

Poids du produit (par pièce)

11000.000 g

Couleur

Bleu gentiane RAL 5010

Profondeur (repliée)

360 mm

Matière

Acier

Épaisseur de paroi du tuyau

1.5 mm

Diamètre de tube

20 mm