Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chariot desserte Avec bac de récupération

Chariot desserte avec bac de récup
TABLE DE TRANSPORT-1000X590MM

Art. N° 0962400215

EAN 4048539433971

Prix affichés aux clients après connexion
Chariot desserte Avec bac de récupération

Art. N° 0962400215
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
  • Tube en acier, dia. 26,9 x 1,75 mm

  • Galets de roulement avec pneus TPE et roulements à billes, boîtier zingué

  • Système de blocage/frein situé sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3

  • Avec bac de récupération (60 litres) pour le transport d'objets sales, huileux et gras tels que filtres à huile, outils, pièces de rechange, etc.

  • Soupape de purge intégrée, 1/2 pouce

  • Le plateau est conique jusqu'au robinet

  • Caillebotis en acier zingué, taille de maille 30 x 30 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur du bac

1000 mm

Profondeur du bac

590 mm

Hauteur du bac

100 mm

Largeur

1160 mm

Profondeur

610 mm

Largeur du bac (inférieur)

990 mm

Profondeur du bac (inférieur)

610 mm

Hauteur du bac (inférieur)

40 mm

Épaisseur de paroi du tuyau

1,75 mm

Diamètre de tube

26,9 mm

Diamètre de roue

125 mm

Matière de la roue

TPE

Hauteur de surface de chargement

170mm, 800mm

Hauteur de la poignée

990 mm

Poids du produit (par pièce)

57000,000 g

Capacité de charge

300 kg

Pièces détachées pour ce produit:
Roue fixe pour chariots Pour chariots à étagères et chariots desserte

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-125MM

x 1 pcs
Roulette pivotante avec système de blocage pour chariots à étagères et chariots dessertes

CSTR-F.SHLFTRLY-125MM