Chariot de visite Racing
Chariot de visite Racing
PLANCHE D'ATELIER ROULANTE RACING
Art. N° 071593 55
EAN 4062856296088
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Coussinets ergonomiques pour le dos, les épaules et la tête, avec finition carbone
- Roues en plastique haute qualité pour sols durs et délicats
- Avec plaques de retenue pour objets avec aimant à gauche et à droite du rembourrage de tête
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 1045 mm |
Largeur (B) | 517 mm |
Hauteur (H) | 90 mm |
Capacité de charge | 130 kg |
Matière | Plastique renforcé de fibre de verre |
Couleur | Noir |
Nombre de roues | 6 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 4700,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!