Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chariot de nettoyage à double seau

Chariot de nettoyage à deux bacs
CLNTRLY-DOUBLEBUCKET

Art. N° 0891900010

EAN 4065746083072

Prix affichés aux clients après connexion
Chariot de nettoyage à double seau

Art. N° 0891900010
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
Chariot de nettoyage avec seau de 2 x 18 litres, essoreuse et barre de traction repliable
  • La matière première utilisée pour le chariot de nettoyage est constituée à 50 % de plastique recyclé issu de l'industrie agroalimentaire

  • Les différentes couleurs des seaux permettent de distinguer l'eau propre et l'eau sale

  • Les deux bacs ont une capacité suffisante pour effectuer tout travail de nettoyage sans problème

  • La barre de traction repliable permet de diriger le chariot facilement et de manière flexible, car il n'est pas nécessaire de le tourner de manière excessive pour le déplacer dans la direction opposée

  • L'essoreuse au centre du chariot permet d'essorer facilement la serpillère

  • La poignée lisse et confortable de l'essoreuse facilite également l'essorage

  • L'essoreuse comporte une poignée pour maintenir la poignée télescopique

  • Le compartiment de rangement sur la poignée du chariot offre suffisamment d'espace pour ranger les produits de nettoyage

  • Les roulettes pivotantes de 80 mm sont également équipées d'une protection contre les chocs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le chariot de nettoyage à deux compartiments permet un nettoyage pratique de toutes les pièces, telles que les locaux commerciaux, les ateliers, les bureaux, les écoles, les bâtiments administratifs, les centres commerciaux, les installations sanitaires, etc.



Pour nettoyer, mouiller d'abord la serpillère dans le seau avec le revêtement bleu, puis la presser dans l'essoreuse. Après l'essuyage, laver la serpillère dans le seau avec le revêtement rouge, puis la presser dans l'essoreuse.

Mode d'emploi

Voir les instructions d'installation

Matière

Matériaux recyclés

Longueur x largeur x hauteur

770 x 400 x 850 mm

Poids du produit (par pièce)

8290,000 g

Couleur

Gris (matériau du support)

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac pour chariot de nettoyage à double bac

BIN-F.CLNTRLY-W.HNDL-DB-BLUE-18LTR

Capacité : 18 litres
x 1 pcs
Bac pour chariot de nettoyage à double bac

BIN-F.CLNTRLY-W.HNDL-DB-RED-18LTR

Capacité : 18 litres