Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chariot de laquage rotatif

Chariot de laquage rotatif

Art. N° 0891705800

EAN 4052712524905

Prix affichés aux clients après connexion
Chariot de laquage rotatif

Art. N° 0891705800
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
Chariot de laquage rotatif mobile et très robuste pour des travaux de peinture en toute sécurité sur les pièces démontées, y compris dans les cabines de peinture

Les très grandes roues résistantes à la chaleur facilitent le mouvement sur les caillebotis



Travaux de peinture faciles sur les pièces de chaque côté du chariot


  • Grâce à l'axe de rotation à réglage variable à 360° verrouillé par une pédale

  • 4 bras de support et 2 bras de support supplémentaires pour pare-chocs

  • Les bras de support pour les extensions de serrage sont réglables à l'infini

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

L'aide idéale pour peindre des pièces de véhicule telles que les capots, les portes, les garde-boue, etc. L'axe de rotation, réglable de manière variable sur 360°, permet à l'objet d'être peint facilement de tous les côtés.

Largeur

215 cm

Hauteur

103 cm

Longueur

113 cm