Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chariot à bouteille en acier Type 1

Chariot à bouteille en acier

Art. N° 0962400131
EAN 4048539433353

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le transport d'une bouteille en acier.
  • Construction permanente en acier soudé

  • Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur avec des rebords sur 3 côtés

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures

  • La chaîne de protection empêche les bouteilles de basculer
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour taille de bouteille min.

40 L

Convient pour taille de bouteille max.

50 L

Convient pour diamètre de bouteille min./max.

210-250 mm

Matière de la roue

Caoutchouc plein

Capacité de charge

100 kg

Largeur

460 mm

Profondeur

450 mm

Hauteur

1200 mm

Diamètre de tube

26.9 mm

Épaisseur de paroi du tuyau

1.75 mm

Diamètre de roue

200 mm

Largeur de roue

50 mm

Épaisseur de bout

4 mm

Matière du racloir du chariot à pousser

Tôle d'acier

Pièces détachées pour ce produit:
Poignée de sécurité

SAFEHNDL-F.TRAN-RED

Plastique haute résistance pour chariot en tubes d'acier
x 1 pcs