Chariot Cric
Chariot Cric
CHARIOT CRIC 600
Art. N° 071554 600
EAN 4045989835652
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Chariot de levage hydraulique sur roulettes
- Rouleaux PVC
- Douceur d'utilisation
- Levage progressif du véhicule
- Revêtement de protection de haute qualité
- Facilité d'utilisation
- Levage progressif du véhicule
- Revêtement de protection de haute qualité
Ne pas utiliser le Chariot Cric sur une surface inclinée
Ne pas surcharger le Chariot Cric
Ne pas démarrer le moteur ou rouler avec les Chariots Cric montés sur le véhicule
Ne pas utiliser le Chariot Cric avec un pneu de taille inadapté
Ne pas faire passer le Chariot Cric sur un obstacle
Le Chariot Cric est prévu pour être utilisé sur une surface plane
Toujours mettre en place la pige de sécurité après avoir monté le véhicule
Enlever la pige avant de faire chuter la pression
Fiches de données de sécurité(X)
Déplacement de véhicules en panne, mise en place de véhicule dans les halls sans mise en route des moteurs
Positionnez le chariot de part et d'autre de la roue avec les bras écartés au maximum puis appuyez sur la pédale afin que les 2 bras du chariot se rapprochent
Dès que les bras seront en appui sur le pneu, le chariot soulèvera le véhicule, placez la pige de sécurité dans son orifice lorsque le véhicule est entièrement levé et bloquez la pédale à l'aide du crochet
Capacité de charge | 600 kg |
Matière | Acier |