Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Charging station Professional cPH2

Charging station Professional cPH2

Art.-nr. 9501650210

EAN 4065746554121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Charging station Professional cPH2

Art.-nr. 9501650210
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
For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. ingangsspanning

230-400 V

Frequentie

50 Hz

Aantal fasen laadstation

1-3

Min./max. laadstroom

3,7-22 kW

Min./max. laadstroom

6-32 A

Toegangscontrole

RFID

RFID-frequentie

13,56 MHz

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 50 °C

Aansluittype

Type 2

Kabelaansluiting

5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE

Geschikt voor nominale kabeldoorsnede

6 - 10 mm²

Toepassingsgebied

Binnen, Buitenshuis

EVU-regeling

Ja

Energiebeheer (laadstation)

Dynamisch

Interface

RS485, USB 2.0 type A, LAN RJ45, OCPP 1.6, WLAN

Overig standaard

IEC 62196-2, IEC 61851

ISO

15118

Uitvoering energiemeter

ME, MID

Nominale stroom

32 A

Overmatige PV-oplading

Ja

Communicatie PV-systemen

Fronius, Kostal, SMA, RCT

Beschermklasse IP

IP 54

Max. aardlekbeveiliging DC

6 mA DC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Breedte

400 mm

Hoogte

477 mm

Diepte

164 mm

Productgewicht (per stuk)

8140,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelhaspel Voor laadkabels van elektrische autos

CBLREEL-RETRACT-(F.CHRGCBL-ELVEH)

Automatisch oprollen van de laadkabel
x 1 st
Wall bracket for charging cable

WLBRKT-(F.CHRGCBL)

x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20-A4M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

LAADKABEL-ELEKR.AUTO-TYPE2-32A-22KW-4M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

LAADKABEL-ELEKTR.AUTO-TYPE2-32A-22KW-5M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

LAADKABEL-ELEKTR.AUTO-TYP2-32A-22KW-7,5M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie