Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charging station Professional cPH2

Charging station Professional cPH2

Art. N° 9501650210

EAN 4065746554121

Prix affichés aux clients après connexion
Charging station Professional cPH2

Art. N° 9501650210
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
For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée min./max.

230-400 V

Fréquence

50 Hz

Nombre de phases de la station de charge

1-3

Puissance de charge min./max.

3,7-22 kW

Courant de charge min./max.

6-32 A

Contrôle d'accès

RFID

Fréquence RFID

13,56 MHz

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 50 °C

Type de douille

Type 2

Raccordement de câble

5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE

Adapté à la section de câble transversale nominale

6 - 10 mm²

Type d'application

Intérieur, A l'air libre

Commande EVU

Oui

Gestion de l'alimentation (station de charge)

Dynamic

Interface

RS485, USB 2.0 type A, LAN RJ45, OCPP 1,6, WLAN

Autre norme

CEI 62196-2, CEI 61851

ISO

15118

Version de compteur d'énergie

ME, MID

Courant nominal

32 A

Charge PV excessive

Oui

Communication systèmes PV

Fronius, Kostal, SMA, RCT

Indice de protection IP

IP 54

Protection de courant résiduel CC max.

6 mA/CC

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Largeur

400 mm

Hauteur

477 mm

Profondeur

164 mm

Poids du produit (par pièce)

8140,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Touret Pour les câbles de charge de véhicule électrique

CBLREEL-RETRACT-(F.CHRGCBL-ELVEH)

Rembobinage automatique du câble de charge
x 1 pcs
Support mural Pour les câbles de charge et autres conduites et flexibles

WLBRKT-(F.CHRGCBL)

x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20-A4M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-32A-4M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-32A-5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-32A-7,5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2