Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 400 V |
Nominale stroom | 32 A |
Oplaadvermogen | 22 kW |
Kabellengte | 10 m |
Aantal fasen | 3 st |
Laadstroom | 32 A |
Plug laadstationzijde | Type-2 |
Plug voertuigzijde | Type-2 |
Kabeltype | H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,75mm² |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Overig standaard | 0 - Niet van toepassing |
Productgewicht (per stuk) | 15.4 kg |