Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur vis en bande cloisons sèches S 50-TBM

Chargeur vis en bande cloisons sèches S 50-TBM
CHARGEUR POUR VIS S 50-TBM

Art. N° 0702050100

EAN 4050642920996

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur vis en bande cloisons sèches S 50-TBM

Art. N° 0702050100
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
Indispensable à tous les poseurs de cloisons sèches et là où le vissage de série permet de gagner du temps ; convient parfaitement aux vis pour plaques de plâtre ; avec l'adaptateur compatible S 50 TB et TBS 18-A, et deux embouts PH2

Gain de temps lors des vissages en série


Pour les vis en bande



Flexibilité élevée pendant le travail


Pour les vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm



Extrêmement maniable et léger


Travail sans fatigue, même sur de longues périodes

Indication

La visseuse doit être commandée séparément

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité du chargeur

50 PCS

Convient pour diamètre d'arbre

3,5 - 4,2mm

Convient pour longueur de vis

25 - 55mm

Convient pour diamètre de tête de vis

8,2mm

Diamètre de l'emmanchement

23 mm

Poids du produit (par pièce)

830,000 g

Chargeur vis en bande cloisons sèches S 50-TBM comprenant:
2 x
Embout E 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-F.S50TBM-1/4-L176,5MM

Description:
PH2; 176.5 mm
Gamme de longueurs, avec code couleur
Quantité: 2 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

VIS-TF-DBL FILET-H2-M WUERTH-3,9X25

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
x 1000 pcs
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

VIS-TF-DBL FILET-H2-M WUERTH-3,9X35

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
x 1000 pcs
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

VIS-TF-DBL-FILET-H2-M-WUERTH-3,9X45

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
x 1000 pcs
Vis pour plaque de plâtre autofraisante PH en rouleau

VIS-TF-AUTOFR-H2-M WUERTH-4X30

x 1000 pcs
Vis pour plaque de plâtre autofraisante PH en rouleau

VIS-PLAQUE DE PLATRE BANDE-(PHR)-4X45

x 1000 pcs
Vis plaque de plâtre avec filetage à pas gros, en rouleaux

VIS-TF-FIL LARGE-H2-M WUERTH-3,9X25

Pour fixation de vis en bande
x 1000 pcs
Vis plaque de plâtre avec filetage à pas gros, en rouleaux

VIS-TF-FIL LARGE-H2-M WUERTH-3,9X35

Pour fixation de vis en bande
x 1000 pcs
Vis plaque de plâtre avec filetage à pas gros, en rouleaux

VIS-TF-FIL-LARGE-H2-M-WUERTH-3,9X45

Pour fixation de vis en bande
x 1000 pcs
Embout E 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-F.S50TBM-1/4-L176,5MM

Gamme de longueurs, avec code couleur
x 3 pcs
Embout AW® E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT, 176, 5MM, 1/4, AW20

x 3 pcs
Tournevis pour cloison sèche S 50 TB

VISSEUSE A FIX RAPIDE S 50 TB

Visseuse pour cloisons sèches extrêmement légère et pratique