Chargeur sans fil QIC-3 pour recharge sans fil
Chargeur sans fil QIC-3 à montage visible
STAT-CHAR-INDUCT-VISIB-ENCR-60MM-ARG-NOI
Art. N° 0976902012
EAN 4099618650529
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Charge supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi
- Montage encastré visible
- Diamètre de perçage 60 mm
- Profondeur de perçage max. 40 mm
- Fonction de chargeur rapide
- Entrée : 5 V - 2 A/9 V - 1,67 A/9 V - 3 A/12 V - 2 A
- Sortie : 20 W/15 W/10 W/7,5 W/5 W
- Distance de charge max. 6 mm.
- Adaptateur d'alimentation non inclus dans le contenu de la livraison
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Métal |
Couleur | Couleur argent, Noir |
Option de montage | Visible |
Diamètre de foret | 60 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Hauteur | 14 mm |
Puissance | 20 W |
Tension nominale | 5 V |