Chargeur sans fil QIC-2 pour recharge sans fil
Chargeur sans fil QIC-2 à montage invisible
STAT-CHAR-INDUCT-INVISIB-ENCR-120X136MM
Art. N° 0976902011
EAN 4099618650512
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Charge sans fil, supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi
- Montage dans la sous-structure invisible
- Chargeur hautes performances avec système de refroidissement actif intégré
- Avec mode de protection pour éviter la surcharge
- Facile à fixer à l'aide du modèle
- Proximité de chargement : min. 15 mm, max. 33 mm
- Fonction de charge rapide
- Entrée : 29 V-1,5 A
- Sortie : 10 W/7,5 W/5 W
- Alimentation correspondante non incluse dans le contenu de la livraison
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Option de montage | Non visible |
Diamètre extérieur | 136 mm |
Hauteur | 22 mm |
Puissance | 10 W |
Tension nominale | 29 V/DC |