Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M
Fixation de magasin à vis TBS-M
ADAPTATEUR VIS BANDE TBS-M
Art. N° 0702051100
EAN 4056807333380
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Réglage sans outil de la butée en profondeur
Réglage rapide et sans outil de la butée en profondeur, en appuyant sur la vis de blocage.
Gain de temps avec le vissage en série
Convient aux vis en bande
Haute flexibilité d'utilisation
Convient aux vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm
Extrêmement maniable et léger
Aucun effort important nécessaire, même sur des périodes de travail prolongées.
Peut être placé dans le système de rangement d'une visseuse pour cloison sèche
La fixation de magasin à vis est fournie dans une petite boîte en carton pratique avec des adaptateurs et des embouts.
En cas d'utilisation avec une visseuse pour cloison sèche TBS 12-A, le porte-embout doit être retiré au préalable.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations pour travaux de cloisons sèches, pose de sols, modification, revêtement de sol, fibrociment et clôtures
Capacité du chargeur | 50 PCS |
Convient pour diamètre d'arbre | 3,5 - 4,2mm |
Convient pour longueur de vis | 25 - 55mm |
Convient pour diamètre de tête de vis | 8,2mm |
Diamètre de l'emmanchement | 23 mm |
Poids du produit (par pièce) | 858,000 g |
Tournevis pour cloison sèche S 50-TB