Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur pour machines sans fil

Chargeur pour machines sans fil, autres

Art. N° 0702304

EAN 4038898053965

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur pour machines sans fil

Art. N° 0702304
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
Tension de sortie min./max.

2,4-18 V/DC

Longueur de câble

1,4 m

Longueur

220 mm

Largeur

150 mm

Hauteur

78 mm

Tension de sortie max.

18 V/DC

Puissance débitée

125 W

Temps de charge

20 min

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Poids du produit (par pièce)

954,000 g

Tension de sortie min.

2,4 V/DC

Tension nominale

230 V/CA

Chargeur pour machines sans fil comprenant:
Câble de raccord, machine
0 x
Câble de raccord, machine

CONCBL-MA-CHARGER-1,4M-F.ML15

Quantité: 0 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie WA, 12 V/2,0 Ah

BATTERIE WA 12,0 VOLT-2,0 AH