Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur pour débosseleur Easy Puller

Chargeur pour débosseleur Easy Puller
CHARGEUR POUR DEBOSSELEUR

Art. N° 5705100200

EAN 4065746700818

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur pour débosseleur Easy Puller

Art. N° 5705100200
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
Tension d'entrée

264 V/CA

Tension de sortie min./max.

100-240 V

Fréquence min./max.

60 / 60 Hz

Courant de charge max.

2 A

Longueur de câble

1500 mm

Longueur

115 mm

Largeur

75 mm

Hauteur

65 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Débosseleur Easy Puller

DEBOSSELEUR A BATTERIE EASY PULLER

Unité de soudage par point alimentée par batterie, pour éliminer les petites et moyennes bosses sur une carrosserie en acier