Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur nomade

Chargeur nomade, 10 000 mAh

Art. N° 0837900105
EAN 4056807571720

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Batterie externe de secours avec deux ports de charge USB, boîtier robuste et affichage LED du niveau pour la recharge mobile des appareils en déplacement. Inclus un câble micro-USB.

Haute capacité de charge


Avec une capacité de charge de 10 000 mAh et une puissance de sortie maximum de 2,4 A (à 5 V), ce chargeur nomade peut recharger des appareils mobiles plusieurs fois avant de devoir être lui-même rechargé.



Technologie Smart IC


  • Protection contre la surcharge intégrée qui arrête automatiquement le processus de charge.

  • Protection contre toute décharge excessive qui s'arrête dès que la tension baisse sous une certaine valeur lors de la charge d'un appareil connecté.

  • Protection contre les courts-circuits pour une sécurité maximale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de pile/batterie

Lithium-polymère

Tension nominale

5 V

Capacité de la batterie

10000 mAh

Longueur x largeur x hauteur

90 x 65 x 22 mm

Poids du produit (par pièce)

195.000 g

Couleur

Noir