Chargeur frontal de boîtes ORSY®BULL série 5
ORSY BULL caisson à chargemt frontal série 5
CHARGEUR AVANT, SERIE 5, 67L
ORSYBULL

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.
Robuste
Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sûr
Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 592 x 390 x 400 mm |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures) | 495 x 334 x 343 mm |
Contenu | 67 L |
Poids | 7 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!