Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur de batterie de véhicule WBC-6

Chargeur de batterie de véhicule WBC 6/12 V – 6 A
CHARGEUR BATTERIE WBC 6A 12V

Art. N° 0510955900

EAN 4062856435777

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur de batterie de véhicule WBC-6

Art. N° 0510955900
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
Chargeur intelligent pour batteries de démarrage 6 V et 12 V (humides, AGM/EFB, lithium). Idéal pour l'entretien et la charge des batteries d'une capacité comprise entre 5 et 130 Ah. Courant de charge de 6 A. Convient aux motos et aux voitures.

Utilisation flexible en fonction de la situation


  • Sélection des différents modes de charge : 6 V/12 V

  • Sélection des différents types de batterie : humide / AGM / EFB(start/stop) / lithium


Technologie de charge intelligente par microprocesseur


  • Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels

  • Charge les batteries complètement déchargées à partir d'une tension résiduelle de 0,5 V


Sécurité maximale


  • Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.

  • Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation

  • La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Charge de service - service client - (humide, AGM, LITH)


Charge de maintien : stockage (SUP)

Mode d'emploi

1. Borne rouge sur le pôle +, puis borne noire sur la masse du véhicule ou sur le pôle -


2. Brancher le câble d'alimentation sur la prise secteur 230 V


3. Sélectionner d'abord le mode de charge, puis le type de batterie


4. Appuyer sur le bouton mode pendant 3 secondes pour interrompre ou arrêter la charge

Tension d'entrée min./max.

240-220 V

Fréquence

50 Hz

Tension de charge max. à 12 V.

14,7 V

Courant de charge à 12 V

6 A

Courant de charge

6 A

Capacité de la batterie min./max.

5-130 Ah

Puissance

89 W

Désignation de la batterie

Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4), Batteries plomb-acide 6 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Batterie lithium-ion 6 V (LiFePO4)

Caractéristiques de charge

8 étapes

Indice de protection IP

IP 20

Longueur de câble

150 cm

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

208 cm

Section du câble

2,5 mm²

Longueur x largeur x hauteur

206 x 153 x 69 mm

Poids du produit (par pièce)

1,300 kg

Couleur

Gris-noir

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Marque d'homologation

CE