Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur de batterie de véhicule

Chargeur batterie véhicule 6/12/24 V - 35 A
CHARGEUR DE BATT-6/12/24V-35A

Art. N° 0510955607
EAN 4050642512634

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Puissant chargeur de batterie à technologie d'inverseur actif destiné à être utilisé pour la mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic. Professional 6/12/24 V - 35 A

Puissant chargeur de batterie à technologie d'inverseur actif destiné à être utilisé en atelier pour la mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic.


Adapté à une utilisation dans les ateliers d'entretien des voitures de tourisme, des camions, des bus, des motos et des véhicules d'urgence, de chantier et agricoles. Compatible avec tous les types de batteries usuels (plomb-acide traditionnel, plomb-calcium/argent et feutre (AGM, MF), ainsi que les batteries plomb-gel sans entretien) sans avoir besoin de débrancher la batterie de l'alimentation du véhicule.



Ecran LCD animé


Guidage simple de l'utilisateur sur l'écran et sécurité d'utilisation optimale. Toutes les fonctions et les données de charge peuvent être facilement configurées et vérifiées sur l'écran en toute clarté.



Détection automatique de la tension


Plus besoin de présélectionner la tension de la batterie (6, 12 ou 24 V)



Robuste logement en métal avec protection des arêtes en caoutchouc


Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture



Mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic


Lors des mises à jour logicielles et des diagnostics, le mode tampon alimente les consommateurs parallèles en énergie. Le chargeur de batterie fournit un courant pouvant atteindre 35 A à cet effet.



Protections :


  • Protection électronique contre les inversions de polarité

  • Protection contre les surcharges thermiques

  • Arrêt de sécurité

  • Sécurité électronique

  • Protection contre les courts-circuits


Contenu de la livraison :


  • Chargeur Professional 6/12/24 V - 35 A

  • Livré avec un câble de charge enfichable (10 mm², longueur de 2,5 m) et des pinces de charge entièrement isolées (80 A)

  • Câble secteur enfichable (longueur : 2 m)

  • Protection des arêtes
Indication

Technologie de charge recommandée et utilisée par les plus grands constructeurs automobiles : Porsche, Mercedes-Benz (voitures + camions), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault trucks, Volvo trucks, Scania, DAF, MAN

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Diagnostic et flashage


Les consommateurs parallèles sont alimentés en énergie pendant les diagnostics et lors du flashage des unités de commande. Le chargeur fournit un courant de 35 A à cet effet et la tension de la batterie de 6 V, 12V ou 24 V est présélectionnée automatiquement.



Charge


Le chargeur déclenche le processus de charge automatiquement lorsque la tension de la batterie est de 2 V. La fonction Plug & Charge permet une charge entièrement automatique de la batterie du véhicule et une mise en tampon des consommateurs parallèles à des moments limités à des fins d'entretien.



Mode d'actualisation


Ce mode régénère les batteries excessivement déchargées (désulfatation). Ce processus implique une courbe de caractéristique IUIoU contrôlée par un microprocesseur.



Remplacement de la batterie


Un mode de sauvegarde permet de conserver tous les réglages utilisateur dans le véhicule lors du remplacement de la batterie.



Mode d'alimentation


Garantit une alimentation externe sans aide de la batterie.



Remplacement


Fonction de conservation des données : lorsque la batterie du véhicule est retirée ou remplacée, les données enregistrées (par ex., les réglages de la radio, de l'horloge, etc.) sont conservées. Le chargeur agit temporairement comme une source d'alimentation en lieu et place de la batterie.

Tension de charge min.

6 V/DC

Tension de charge max.

24 V/DC

Courant de charge

35 A

Capacité de la batterie min./max.

3-350 Ah

Caractéristiques de charge

IUoU

Indice de protection IP

IP 40/IP 44

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

2.5 m

Section du câble

10 mm²

Longueur x largeur x hauteur

270 x 168 x 100 mm

Poids du produit (par pièce)

3695.000 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural enfichable Pour chargeurs de batterie de véhicule

SUPPORT MURAL POUR CHARG.BATT. 35A

x 1 pcs
Chargeur

CABLE ALIMENTATION 5M CHARGEUR 35A

x 1 pcs
Câble de charge avec pinces Pour chargeurs de batterie de véhicule

CABLE DE CHARGE 5M CHARG. BATT. 35A

x 1 pcs