Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah

Chargeur de batterie de véhicule 12/24 V 8 A lithium/plomb

Art. N° 0510955908

EAN 4062856278305

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah

Art. N° 0510955908
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
Chargeur de batterie entièrement automatique pour recharger des batteries au plomb 12–24 V et des batteries au lithium 12,8 V
  • Appareil compact et robuste avec boîtier résistant aux UV et protégé contre les projections d'eau et la poussière

  • Dessous caoutchouté pour empêcher toute rayure de la peinture du véhicule et le patinage

  • Comporte un mode de réparation pour régénérer les batteries très usées, sulfatées ou à capacité réduite.

  • Fonction d'alimentation permettant de débrancher la batterie du véhicule sans perte de configurations importantes

  • Détection automatique de la batterie et sélection de 8 modes de charge

  • Frais d'entretien pour l'hivernage, le stockage, l'exposition, etc
Indication
  • Hivernage : Mode de charge spécial 12 et 24 V par temps froid

  • Stockage, exposition et remise du véhicule : Passage automatique à la charge de maintien avec des courants de charge pulsés pour l'entretien lorsque la batterie est chargée (12 et 24 V)

  • Remplacement de la batterie : Fonction d'alimentation pour le remplacement de la batterie sans perte de données
TensionModeCourant de chargeTension de chargeCapacité de la batterie
12 VNORMAL7,5 A14,5 V18-240 Ah
12 VFROID/AGM7,5 A14,7 V18-240 Ah
24 VNORMAL3,75 A29 V10-120 Ah
24 VFROID/AGM3,75 A29,4 V10-120 Ah
12 VREGENERATION2 A16 V18-240 Ah
13,6 VALIMENTATION5 A13,6 VALIMENTATION
12 VAGM AVANCÉ7,5 A15 V18-240 Ah
12,8 VLITHIUM5 A14,6 V10-80 Ah
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéal pour les voitures, les camions, les bus, les véhicules d'urgence, les machines de construction, les machines agricoles, les bateaux, les véhicules tout-terrain, les caravanes, les mobil-homes, les tracteurs, les tondeuses à gazon, les pompes de gonflage, les vidangeurs, etc

  • Pour une utilisation quotidienne en atelier et le service après-vente des batteries de 12 V (15 A) et 24 V (7,5 A)
Mode d'emploi
  • Brancher la pince rouge du chargeur (positive) à la borne positive (+) de la batterie

  • Brancher la pince noire du chargeur (négative) à la borne négative (-) de la batterie

  • Le chargeur détecte automatiquement une batterie 12 V ou 24 V.

Tension d'entrée min./max.

220-240 V

Fréquence

50 Hz

Tension de charge max. à 12 V.

14,7 V

Tension de charge max. à 24 V.

29,4 V

Courant de charge à 12 V

7,5 A

Courant de charge à 24 V

3,75 A

Capacité de la batterie min./max.

10-240 Ah

Puissance

105 W

Désignation de la batterie

Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4), Piles plomb-acide 12 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Piles plomb-acide 24 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+)

Caractéristiques de charge

IUoU

Indice de protection IP

IP 65

Longueur de câble

1,8 m

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

1,8 m

Section du câble

1,30 mm²

Longueur x largeur x hauteur

234 x 104 x 64 mm

Poids du produit (par pièce)

1080,000 g

Couleur

Noir, Gris anthracite

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Marque d'homologation

CE, Sécurité certifiée GS