Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom

Chargeur de batterie de véhicule 12 V - 32 A
CHARGEUR DE BATTERIE SHOWROOM 32A

Art. N° 0510955800

EAN 4061975171016

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom

Art. N° 0510955800
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
Appareil multifonction destiné à l'alimentation en tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule. Pour une présentation professionnelle des caractéristiques du véhicule en mode showroom.

Convient aux véhicules équipés de batteries plomb-acide 12 V.


Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier



Maximise la durée de vie et les performances de la batterie.


Entièrement automatique, le cycle de charge en sept étapes empêche la sulfatation de la batterie et ne nécessite aucune surveillance.



Chargeur de batterie compact et solide avec boîtier en aluminium résistant à la saleté.



Doté de pieds en caoutchouc et d'une protection des arêtes en caoutchouc amovible pour une utilisation flexible et sans danger sur et dans le véhicule.



Câble de charge détachable pour faciliter l'acheminement des câbles dans le compartiment moteur.



Conception sans ventilateur assurant une présentation silencieuse.



Utilisation simple grâce à un bouton marche/arrêt.



Charge de batteries avec une tension résiduelle de > 2 V.



Protection contre :


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Surchauffe des composants électroniques internes


Affichage LED

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Atelier


  • Service client/charge de batterie - pour batteries 12 V

  • Diagnostic - stabilise les batteries 12 V embarquées pour le diagnostic véhicule jusqu'à 32 A


Showroom et livraison de véhicule - charge de maintien


Alimente la batterie en délivrant une tension de 14,4 V jusqu'à 32 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant toutes les caractéristiques du véhicule.



Stockage - charge de maintien


Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier.

Fréquence

50 Hz

Tension d'alimentation

13,7 V

Tension de charge min.

2 V

Tension de charge max.

14,4 V

Courant de charge

32 A

Capacité de la batterie min./max.

30-600 Ah

Puissance

560 W

Désignation de la batterie

Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+)

Caractéristiques de charge

Caractéristique de charge entièrement automatique en 7étapes

Indice de protection IP

IP 40

Longueur de câble

5 m

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

2,5 m

Section du câble

8 mm²

Longueur x largeur x hauteur

227 x 125 x 62 mm

Poids du produit (par pièce)

1700,000 g

Couleur

Noir signalisation RAL 9017

Protection contre la polarité inversée

Oui