Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur de batterie, 12/24 V–50 A, 10-850 Ah

Chargeur batt. véhicule 12/24 V 50 A lithium/plomb

Art. N° 0510955850
EAN 4061975345912

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appareil multifonction destiné à l'alimentation en tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule

Convient aux véhicules équipés de batteries lithium et plomb-acide 12 et 24 V


Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier, poids lourds



Détection automatique de la batterie et de la tension de la batterie



Chargeur de batterie compact et solide avec un boîtier en tôle d'acier résistant à la saleté, peut également être fixé au mur par l'ouverture sur la partie inférieure



Technologie de convertisseur multi-résonance pour une utilisation quotidienne en atelier



Fonctionnement intuitif grâce à un écran graphique tactile facile à utiliser



Charge les batteries avec une tension résiduelle de >1,5 V pour les systèmes électriques de véhicule 12 V, et de 3 V pour les systèmes électriques de véhicule 24 V



Mode de désulfatation pour régénérer les batteries sulfatées



Protection contre


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Surchauffe des composants électroniques internes


La programmation de l'entretien et des mises à jour peut être effectuée via l'interface USB



Rechargement par prise et câble secteur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Atelier


  • Service client/charge de batterie - pour batteries 12 et 24 V En mode de charge, le chargeur de batterie alimente la batterie avec 14,8 V pour les systèmes 12 V, ou 29,2 V pour les systèmes 24 V, et avec 50 A pour chaque système

  • Charge continue sans pics de tension pour les commandes des clignotants

  • Diagnostic - stabilise les batteries 12 ou 24 V embarquées pour le diagnostic véhicule jusqu'à 50 A

  • Remplacement de la batterie — assure une alimentation embarquée stable (alimentation externe/mode support) lors du remplacement de la batterie avec 13 V pour 12 V et 26,0 V pour 24 V afin d'éviter la perte des informations stockées


Showroom et livraison de véhicule - charge de maintien


Alimente la batterie en délivrant une tension de 14,4 V jusqu'à 50 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant toutes les caractéristiques du véhicule



Stockage/charge de maintien


Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier

Fréquence

50 Hz

Tension de charge max. à 12 V.

14.8 V

Tension de charge max. à 24 V.

29.2 V

Courant de charge à 12 V

50 A

Courant de charge à 24 V

50 A

Capacité de la batterie min./max.

10-850 Ah

Puissance

1600 W

Désignation de la batterie

Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4), Piles plomb-acide 24 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+)

Caractéristiques de charge

IUoU

Indice de protection IP

IP 21

Longueur de câble

2 m

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

5 m

Section du câble

10 mm²

Poids du produit (par pièce)

7099.000 g

Couleur

Noir signalisation RAL 9017

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui