Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur Li-Ion 18 V AL 20-CV-LI

Chargeur rapide Li-Ion 18 V AL 20-CV-LI
CHARGEUR AL 20-CV-LI

Art. N° 0700816020

EAN 4046777392616

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur Li-Ion 18 V AL 20-CV-LI

Art. N° 0700816020
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
Chargeur compatible avec les batteries CV Li-Ion 14,4 V et 18 V

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

230 V/CA

Tension de sortie min./max.

14,4-18 V/DC

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Courant de charge max.

8 A

Longueur de câble

1,6 m

Longueur

182 mm

Largeur

115 mm

Hauteur

85 mm

Tension de sortie max.

18 V/DC

Fréquence max.

60 Hz

Fréquence min.

50 Hz

Puissance débitée

288 W

Nombre de pièces

1 PCS

Tension d'entrée max.

240 V/CA

Température d'utilisation min./max.

10 jusqu'à 45 °C

Tension d'entrée min./max.

220-240 V/CA

Température d'utilisation max.

45 °C

Température d'utilisation min.

10 °C

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Poids du produit (par pièce)

769,000 g

Tension de sortie min.

14,4 V/DC

Type de prise

C

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Tension nominale

18 V/DC