Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur AL 60-S3

Chargeur AL 60-S3
CHARGEUR AL 60-S3

Art. N° 0700873

EAN 4053479331553

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur AL 60-S3

Art. N° 0700873
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
Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Longueur de câble

2 m

Longueur

145 mm

Largeur

109 mm

Hauteur

61 mm

Fréquence max.

60 Hz

Fréquence min.

50 Hz

Puissance débitée

15 W

Nombre de pièces

1 PCS

Tension d'entrée max.

240 V/CA

Temps de charge

70 min

Tension d'entrée min./max.

110-240 V/CA

Poids du produit (par pièce)

320,000 g

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Tension nominale

220 V/CA