Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur AL 60-LI

Chargeur 12volts AL60-LI

Art. N° 0700812

EAN 4050641912077

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur AL 60-LI

Art. N° 0700812
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
Chargeur compatible pour batterie LI-12 V.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

230 V/CA

Courant de charge max.

3 A

Longueur de câble

2 m

Longueur

165 mm

Largeur

120 mm

Hauteur

70 mm

Puissance débitée

55 W

Temps de charge

60 min

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Poids du produit (par pièce)

750,000 g

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Tension nominale

230 V/CA

Tension de sortie

12 V/DC