Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chargeur AL 60-12/18-AS-LI

Chargeur AL 60-12/18-AS-LI
CHARGEUR AL 60-12/18-AS-LI

Art. N° 0700814

EAN 4056807129600

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur AL 60-12/18-AS-LI

Art. N° 0700814
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
Pour la charge des pistolets d'extrusion à batterie AKP 18-A-310 et de la clé à chocs à batterie ASS 18-1/2" HT
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension de sortie min./max.

12-18 V

Batteries adaptées

12 V, 18V

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Courant de charge max.

6 A

Longueur de câble

180 cm

Longueur

174 mm

Largeur

149 mm

Hauteur

75 mm

Tension de sortie max.

18 V

Fréquence max.

60 Hz

Fréquence min.

50 Hz

Tension d'entrée max.

220 V/CA

Temps de charge

60 min

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 45 °C

Tension d'entrée min./max.

240-220 V/CA

Température d'utilisation max.

45 °C

Température d'utilisation min.

-20 °C

Poids du produit (par pièce)

780,000 g

Tension de sortie min.

12 V

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Tension nominale

18 V/DC