Charger for dent repair system Easy Puller
Charger for dent repair system Easy Puller
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Ingangsspanning | 264 V AC |
Min./max. uitgangsspanning | 100-240 V |
Geschikte accu's | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. frequentie | 60 / 60 Hz |
Maximale laadstroom | 2 A |
Kabellengte | 1500 mm |
Lengte | 115 mm |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 65 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!