Charger for cordless LED work lamp Sound
Charger for cordless LED work lamp Sound
Art. N° 0827981801
EAN 4061975594464
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale min./max. | 100 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Indice de protection IP | IP 20 |
Longueur de câble | 1000 mm |
Type de connexion | USB, mini DC |
Type de prise | C |