Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chaise de bureau pivotante Comfort II Avec dossier en maille hautement respirant

Chaise bureau pivot Comfort II, dossier en maille

Art. N° 0683371402

EAN 4065233052949

Prix affichés aux clients après connexion
Chaise de bureau pivotante Comfort II Avec dossier en maille hautement respirant

Art. N° 0683371402
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
Pour les espaces de travail de bureau qui posent problème en termes d'ergonomie
  • Technologie synchrone avec régulation du poids, idéale pour une assise active-dynamique, soutient le corps dans toutes les positions de travail au bureau

  • Peut être verrouillée à n'importe quel angle d'inclinaison

  • Le dos en maille donne une sensation de légèreté

  • Dossier haut en maille tendue avec support lombaire réglable

  • Roulettes universelles avec frein dépendant de la charge pour sols durs et souples de grand diamètre (65 mm)

  • Accoudoirs 4D pour un réglage optimal


Avantages :


  • Coussin fonctionnel, ergonomique et confortable

  • Tissu de revêtement 100 000 cycles de résistance à l'abrasion Martindale, durable

  • Membrane hautement élastique, respirante, extrêmement stable et facile à nettoyer

  • Assise confortable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Rouleaux adaptés à

Sols durs, Sols souples

Mécanisme du siège

Technologie synchrone

Hauteur de siège min./max.

412-544 mm

Largeur de l'assise

490 mm

Profondeur de l'assise

460 mm

Hauteur du dossier

725 mm

Avec support lombaire

Oui

Avec accoudoirs

Oui

Accoudoirs réglables

4D

Matière du cadre

Polyamide

Type d'empiètement

Bâti cinq étoiles avec rouleaux

Couleur de la structure

Noir

Couleur du siège

Noir

Matière du siège

Matériau

Norme EN

1335-1, 1335-2

Marque d'homologation

Sécurité certifiée GS

Transmission

Démonté

Poids du produit (par pièce)

14,000 kg