Chaîne en plastique
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Résistant à la rouille
- Aucun bord tranchant.
- Léger
- Lavable
- Anti-magnétiques
- Ne conduisent pas l'électricité
- Résiste à l'abrasion
- Haute résistance aux intempéries et aux UV et bonne durabilité de la couleur ; -10 °C à +50 °C
Ne convient pas à la suspension de pièces lourdes
Marquage et blocage des éléments suivants : Zones dangereuses, chantiers, fosses de construction, campings, terrains, espaces de stationnement, voies d'accès, allées de foires-expositions, allées de jardin, allées, installations sportives, etc.
![]() | |
Diamètre (Ø) | 8 mm |
Couleur | Rouge/blanc |
Longueur | 25 m |
Longueur de maillon (interne) (c) | 61 mm |
Nombre de maillons de chaîne avant que la couleur change | 9 PCS |
Largeur extérieure (b) | 25 mm |
Épaisseur nominale (d) | 8 mm |
Matière | Polyéthylène - PE |
Résistance thermique min./max. | -70 à 100 °C |
Poids du produit (par pièce) | 3000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!