Chaîne de levage à 2 brin QC 10
Crochet chape GK10 avec embrayage de rétraction EN 818-4
Art. N° 5162610122
EAN 4061975330833
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Chaînes de levage conforme à la norme EN 818-4
- Avec chaîne peinte de couleur marron
- Pièces de fixation de la chaîne peintes en orange
- Tous les composants de la chaîne portent un poinçon H, comme préconisé par les associations professionnelles.
- Chaque chaîne de levage reçoit un numéro de chaîne traçable et une fiche de chaîne correspondante.
- Une étiquette UVV est fixée à chaque ascenseur pour que les inspections régulières puissent être notées.
D'autres configurations de chaîne peuvent être réalisées à la demande du client.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge à partir de 0-45 degrés | 5600 kg |
Capacité de charge à partir de 46-60 degrés | 4000 kg |
Longueur effective | 2 m |
Catégorie de qualité | 10 |
Diamètre nominal | 10 mm |
Forme du crochet | Tête de chape |
Matière | Acier |
Hauteur de cardan | 160 mm |
Largeur de cardan | 90 mm |
Finition | Peint |
Poids du produit (par pièce) | 11500,000 g |
Capacité de charge | 1 kg |