Chaîne de levage à 1 brin QC 8
Crochet chape GK8 avec embrayage de rétraction EN 818-4
Art. N° 5162608613
EAN 4099618094033
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Chaînes de levage conforme à la norme EN 818-4
- avec chaîne peinte en noir
- Fixations de chaîne peintes en rouge
- Tous les composants de la chaîne portent un poinçon H, comme préconisé par les associations professionnelles.
- Chaque chaîne de levage reçoit un numéro de chaîne traçable et une fiche de chaîne correspondante.
- Une étiquette UVV est fixée à chaque ascenseur pour que les inspections régulières puissent être notées.
D'autres configurations de chaîne peuvent être réalisées à la demande du client.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 1120 kg |
Longueur effective | 3 m |
Catégorie de qualité | 8 |
Diamètre nominal | 6 mm |
Forme du crochet | Tête de chape |
Matière | Acier |
Hauteur de cardan | 110 mm |
Largeur de cardan | 60 mm |
Finition | Peint |
Poids du produit (par pièce) | 3,080 kg |