Centreerdoorn Met handgreep uit 2-componentenkunststof
Centerpons
CENTERPONS-D3-L150MM
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hardheid van de pen 54 – 58 HRC
- Hardheid van de slagkop 38 – 46 HRC
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 150 mm |
Slagvlakdiameter (a) | 10 mm |
Puntbreedte (d) | 3 mm |
Lengte beschermkap (S1) | 30 mm |