Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Centreerboor

Centreerboor
VERLENGSTUK-BO-HO-CENT-SHR-D2,7MM

Art.-nr. 0650827

EAN 4011231539425

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Centreerboor

Art.-nr. 0650827
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
Gecentreerd voorboren voor bevestigingsschroeven Ø 3,5 mm in één werkbeweging
  • Diepteaanslag

  • Bruikbaar op alle soorten boormachines

  • Eenvoudig te wisselen boor

  • Boordiepte van: 9 mm

  • Boor kan worden gewisseld met een 2 mm haakse schroevendraaier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

2,7 mm

Schachtlengte

16 mm

Schachtdiameter

6 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
HSS reserveboor voor centreerboren

BOOR-SPRL-HO-(F.0650827)-HSS-2,7X70