Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cementreparatieplamuur CERAfix® 202

Cementreparatieplamuur CERAfix 202 stabiel
CERAFIX

Art.-nr. 5875100202
EAN 4062856817795

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststofhoudende, stabiele cement-reparatieplamuur voor laagdiktes van 2 mm tot 20 mm voor wanden en vloeren CT-C25-F4

Duurzame toepassing


  • Geschikt voor vloeren, wanden en plafonds

  • Loopt op verticale oppervlakken niet uit


Snel uithardend


  • Verkort wachttijden

  • Snelle opbouw van lagen


Lage trekspanning en krimp


  • Snelle uitharding

  • Sneldrogend


Makkelijk aan te brengen


Glad aan te brengen en zuinig in gebruik



Bevat kunststof


Uitstekende hechting aan alle standaardondergronden



Bestand tegen water en temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Ook in combinatie met Würth contactafdichting* te gebruiken in natte ruimten en zwembaden waar hoge druk kan optreden
Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: Kl. A1/A1n

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F4
Opmerking
  • Niet geschikt als bovenlaag zonder extra bekleding of bovenlagen!

  • Voeg de juiste hoeveelheid water toe! Het toevoegen van meer water leidt tot minder sterkte en een grotere krimp. Dergelijke lagen met lage sterkte hebben een verminderd draagvermogen, daarom raden we aan ze te verwijderen!

  • Voeg geen water of verse voegenmortel toe aan CERAfix 202 dat al is begonnen te harden om het opnieuw te kunnen verwerken. Dit kan leiden tot verlies van sterkte!

  • De eigenschappen van het substraat zijn essentieel als het gaat om het verzekeren van een succesvolle toepassing van het product; het substraat moet daarom zorgvuldig worden voorbereid, gereinigd en geprimerd!

  • Als het vocht te snel aan de vloer wordt onttrokken, bijvoorbeeld door verwarming van de ruimte, sterk absorberende ondergronden, tocht, direct zonlicht, enz. bestaat er een risico op barsten!

  • De ruimte moet worden geventileerd, maar voorkom tocht en direct zonlicht tijdens het verwerken en tijdens het uitharden. Tijdens aanbrengen en in de week daaropvolgend mag de temperatuur in de ruimte en van de vloer niet lager zijn dan 5 °C! Tijdens de eerste 3 dagen mogen geen ontvochtigers worden gebruikt!

  • Uitbloeiing van sulfaten of in water oplosbare vloerbedekkinglijmen moeten volledig worden verwijderd!

  • Verwijder grote hoeveelheden oude, waterbestendige vloerbedekkinglijmen met gereedschap. Kleine hoeveelheden waterbestendige vloerbedekkinglijmen op basis van dispersie (oppervlaktepercentage < 20 %/m², gelijkmatig verdeeld) kunnen op de ondergrond achterblijven. Reinig de ondergrond en breng een laag primer CERAfix 103 of CERAfix 203 aan, bestrooi met voldoende TEGAfix 430 kwartszand en zuig het zand zodra de reactie heeft plaatsgevonden op! De maximale dikte van één laag mag niet meer bedragen dan 20 mm!

  • Niet geschikt voor gebruik op gegoten tarmac dekvloeren!

  • In het geval van kalksulfaatafwerkbalk mag het CM-vochtgehalte zonder vloerverwarming niet meer bedragen dan 0,5 % en bij vloerverwarming 0,3 % op het moment van egalisering met CERAfix 202. Prime grondig met CERAfix 103 of CERAfix 203 en bestrooi met voldoende TEGAfix 430 kwartszand! Veeg, nadat een reactie is opgetreden (ca. 16 uur), het overtollige kwartszand weg en zuig het op. Gebruik vervolgens CERAfix 202 om de laag glad te maken tot een maximale laagdikte van 20 mm. Latere vochtindringing dient te worden voorkomen.

  • Contact tussen de mortel op cementbasis en de magnesiet dekvloer leidt tot schade aan de magnesiet dekvloer als gevolg van de chemische reactie "uitzetting van magnesia". Latere vochtbelasting van de ondergrond moet met passende middelen worden voorkomen. Magnesiet ondergronden moeten mechanisch worden geruwd en geprimed met epoxyhars CERAfix 103 of CERAfix 203. Strooi de epoxyharslaag royaal af met kwartszand met korrelgrootte 0,5-1,0 mm. Na ongeveer 16 uur* kunt u een volgende laag aanbrengen. De maximale dikte van één laag mag niet meer bedragen dan 20 mm!

  • Houd rekening met randvoegen, begrenzingsvoegen, bouwnaden en bewegingsvoegen. Deze moeten op de opgegeven locatie worden overgedragen of geïntegreerd en met geschikte middelen worden onderdrukt, bijv. kantstroken! Schijnvoegen moeten worden uitgesneden zodra CERAfix 202 tot een derde van de dikte van de aangebrachte laag is uitgehard!

  • Gebruik alleen schoon gereedschap en schoon water!

  • Om vast te stellen hoe hard de bekleding is, voert u een vochtmeting uit met het CM-apparaat.

  • Volg de instructies op de technische gegevensbladen van de gebruikte producten!

  • Bescherm oppervlakken die geen behandeling vereisen tegen blootstelling aan CERAfix 202!

  • Neem de geldende voorschriften in acht!


Bijvoorbeeld:


  • DIN 18157

  • DIN 18352

  • DIN 18560

  • EN 13813

  • DIN 1055

  • TKB-informatiebladen van Industrieverband Klebstoffe e.V. (Industry Association of Adhesives)

  • BEB-informatiebladen, gepubliceerd door Bundesverband Estrich und Belag e.V. (federale vereniging voor dekvloeren en vloerbedekking)

  • Technische informatie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".

  • ZDB-informatiebladen, gepubliceerd door de Duitse vereniging voor de tegelindustrie.
Toepassingsgebied

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: Kl. A1/A1n

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F4

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

CERAfix 202 wordt gebruikt voor het plamuren van oneffen betonnen plafonds, wanden en vloeren conform DIN 1045, pleisterwerk van mortelgroep PII en PIII, metselwerk, verwarmde en onverwarmde cementdekvloeren conform DIN 18560 en sneldrogende cementdekvloeren. CERAfix 202 is in combinatie met een Würth-contactafdichting geschikt voor buitentoepassingen, zwembaden, alsook voor omgevingen die blootgesteld zijn aan vocht. CERAfix 202 wordt aangebracht in een laagdikte van 2–20 mm.

Handleiding
  • 1. De te behandelen ondergronden worden meestal voorzien van CERAfix 101 of CERAfix 102 primer met een mengverhouding van 1:3. Stabiele, keramische en gladde cementgebonden ondergronden die u met CERAfix 202, CERAfix 103 of CERAfix 203 wenst te egaliseren, dient u te schuren, reinigen en van een grondlaag te voorzien. Royaal afstrooien met kwartszand met korrelgrootte 0,5 – 1,0 mm. Na uitharden aanvegen en stofzuigen!

  • 2. Meng 25 kg CERAfix 202 met 4,7 tot 5,0 liter water tot een klontervrije gladde massa. We raden aan hiervoor een roerwerk van Würth te gebruiken bij een toerental van ca. 500-700 omw/min. Laat het product korte tijd rusten en roer het vervolgens nog eens door. Mengtijd: ca. 3 tot 5 minuten.

  • 3. Vervolgens een contactlaag aanbrengen en in de gewenste laagdikte op de gegronde ondergrond aanstrijken of aanwerpen en daarna egaliseren.

  • 4. Afhankelijk van de omgevingscondities, de laagdikte en de ondergrond, kan na ca. 50–90 minuten met een vochtig sponsbord gewreven en vervolgens gladgestreken worden. Zodra de eerste laag stabiel maar nog zichtbaar vochtig is kunt u de volgende lagen aanbrengen. Lijkt de eerste laag al droog, breng dan een laag CERAfix 101 of CERAfix 102 primer aan. De totale laagdikte mag niet meer bedragen dan 15 mm.

  • 5. U dient uithardend CERAfix 202 te beschermen tegen snelle vochtonttrekking, bijvoorbeeld als gevolg van direct zonlicht, hoge temperaturen en tocht. U kunt na ca. 4 uur* op CERAfix 202 tegelen. Voor andere oppervlakken eerst het resterende vochtgehalte controleren met behulp van het CM-apparaat. Neem altijd het toegestane vochtgehalte in acht zoals vermeld in de technische documentatie. De CM-meting dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige vaktechnische informatie "Coördinatie van aansluitingen bij verwarmde vloerconstructies"


Ondergrond:


De ondergrond moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Scheidende materialen of lagen, zoals sinterlagen, stof, olie, enz., dienen op de juiste wijze te worden verwijderd met behulp van zandstralen, frezen, afzuigen en/of ontvetten. Instabiele zones tot op de stabiele kern verwijderen. Het oppervlak dient voldoende belastbaar te zijn voor de krachten die erop zullen worden uitgeoefend - zie DIN 1055. Bij dekvloeren op scheidende of isolerende lagen dient u de mate van uitharding te controleren voordat u CERAfix 202 aanbrengt om te voorkomen dat de dekvloer (verder) vervormt ten gevolge van krimp. Krimp dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Het CM-vochtgehalte mag voor cement dekvloeren niet hoger zijn dan 2,0 CM% voor dekvloeren op een isolatie- of scheidingslaag, niet hoger dan 0,5 CM% voor gipsdekvloeren zonder vloerverwarming en niet hoger dan 0,3 CM% voor gipsdekvloeren met vloerverwarming. Latere vochtindringing dient te worden voorkomen.


Tijdens aanbrengen en in de week daaropvolgend mag de temperatuur van de lucht, het materiaal en het basismateriaal niet lager zijn dan +5°C.

Chemische basis

Cement, minerale en polymeer gemodificeerde additieven

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Maximale verwerkingstijd

30 min

Kleur

Grijs

Mengverhouding

4,7-5,0 liter voor 25 kg

Volle belastbaarheid

28 d

Verpakking

Zak

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte

Verwerkingsvoorwaarde

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Toegankelijk na max.

4 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Kan worden gebruikt na max.

4 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Resistent tegen

Vries-dooicycli, Water

Minimale buigsterkte

4 N/mm²

Voorwaarde buigsterkte

na 28 dagen, 22 °C en 65% relatieve vochtigheid

Minimale drukvastheid

25 N/mm²

Voorwaarde drukvastheid

na 28 dagen, 22 °C en 65% relatieve vochtigheid

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

1.7 kg/m²

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

0 - Niet van toepassing

Het toegestane vochtgehalte van de nivelleermassa en het op cement gebaseerde substraat wordt bepaald met de CM-inrichting
Afdekking Verwarmd Onverwarmd
Keramische tegels of natuur-/kunststeen Dik bed 2,0 % 2,0 %
Dun bed 2,0 % 2,0 %
Waterdampdiffusie-dichte voeringen 1,8 % 2,0 %
Textielbekleding Waterdampwerend 1,8 % 2,5 %
Waterdampdoorlatend 2,0 % 3,0 %
Parket- en laminaatvloeren Zwevend formaat 1,8 % 2,0 %
De CM-meting moet worden uitgevoerd volgens de huidige werkinstructie FBH-AD van technische informatie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegeldispersieprimer CERAfix® 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

CERAFIX
Oplosmiddelvrije en gebruiksklare universele dispersieprimer voor toepassingen binnen en buiten.
x 1 st
Primerconcentraat CERAfix® 102

PRIM-CONCENTRATE-(CERAFIX 102)-1LTR

CERAFIX
Oplosmiddelvrij primerconcentraat op dispersiebasis voor toepassingen binnen en buiten
x 1 st
Tegellijm PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex Voor alle keramische vloerafwerking conform EN12004, C2 TE

TGLLM-FLEXBL-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

CERAFIX
Flexibel mortel met dunne en middelgrote bedden in een waterdichte foliezak
x 24 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2-componenten afdichtingscoating slurry CERAfix® 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

CERAFIX
Flexibele scheuroverbrugging, minerale tweecomponenten afdichtingsmengsel voor gebruik binnen en buiten
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie