Cementplaatschroef, op band Cementplaatschroeven
Cementplaatschroef hout PH op band
CEMENTPLAATSCHR-HOUT-H2-MG/WUERTH-4X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor bandschroefvoorzetstuk
Datasheets(X)
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 45 mm |
Kopdiameter (dh) | 7.5 mm |
Interne aandrijving | PH2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadvorm | Enkele draad |
Vorm van de punt | Punt |