Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cellule de détection universelle LRU 22

Cellule de détection laser universelle LRU 22
CELLULE RECEPTION UNIVERSELLE LRU-22

Art. N° 5709300454

EAN 4065746093538

Prix affichés aux clients après connexion
Cellule de détection universelle LRU 22

Art. N° 5709300454
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
Cellule de détection universelle avec indicateur millimétrique pour lasers rotatifs et à lignes rouges et vertes

Précision


  • Indicateur millimétrique sur l'écran pour un alignement simple et précis du laser

  • Haute précision de lecture grâce à l'écran LCD avec indicateur LED commutable

  • Signal sonore réglable

  • Grande portée jusqu'à 500 m pour une utilisation dans divers environnements de travail


Facile à utiliser


  • Aucun pré-réglage complexe requis, prête à l'emploi

  • Extrêmement flexible, elle peut être utilisée à la fois avec les lasers rotatifs et les lasers à lignes avec des lignes laser rouges ou vertes

  • Facile à lire grâce à la possibilité de lecture depuis l'avant et l'arrière de la cellule

  • Pile rechargeable durable offrant jusqu'à 50 heures d'utilisation ininterrompue sur de longues périodes

  • L'indicateur de niveau de la pile permet de connaître l'état de charge en un coup d'œil

  • Entièrement protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à l'indice de protection IP67

  • Avec deux aimants puissants pour la fixation sur les surfaces métalliques

  • Taille compacte et faible poids pour une manipulation et un transport simplifiés

  • Fournie avec un support de règle graduée
Indication

Pour des applications en intérieur et en extérieur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La cellule de détection laser est parfaitement adaptée aux lasers rotatifs ou aux lasers à lignes, ce qui la rend idéale pour les chantiers, les travaux d'arpentage ou l'aménagement paysager.

Affichage

3LED

Indice de protection IP

IP 67

Autonomie de la batterie

50heures

Type de pile/batterie

AlMn

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à +50 °C

Température de stockage min./max.

-10 jusqu'à +50 °C

Désignation de la batterie

Mignon AA 1,2V

Nombre de batteries

1 PCS

Longueur du champ de réception

90 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuteur de nivellement télescopique

INDICATEUR DE GABARIT,TECHNIQ.LASER PLUS

Aide à la mesure en aluminium pour le nivellement avec graduation millimétrique