Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cellule de détection laser LR-2

Récepteur laser LR2
ONTVANGER LR 2

Art. N° 0714640802

EAN 4048539418992

Prix affichés aux clients après connexion
Cellule de détection laser LR-2

Art. N° 0714640802
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
Cellule de détection laser avec affichage LED pour laser rotatif RL-3/RL-5/RL-04/Lasermat

LED à l'avant et à l'arrière facile à lire


  • Affichage LED, vert pour niveau atteint

  • Affichage LED, rouge pour au-dessus/en dessous


Boîtier antichoc


Pour une durée de vie prolongée



Aimant de maintien intégré


Pour fixation sur supports métalliques.



Résiste aux chocs sur le béton


1,5 m



Fenêtre de visée


50 mm



Volume


100 dB



2 piles AA de 1,5 V fournies

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

136 mm

Largeur

50 mm

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 50 °C

Coupure automatique

30min