Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cellulaire afdichtband van EPDM rubber

Cellulaire rubberen EPDM-afdichtband
AFDICHTB-ZELFKL-EPDM-3X30MM-L10M

Art.-nr. 0875850330

EAN 4050382032430

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cellulaire afdichtband van EPDM rubber

Art.-nr. 0875850330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

In het bijzonder bestand tegen veroudering en weersinvloeden; afdichtband voor permanente afdichting met hogere eisen voor gebruik binnen en buiten.

Schuim met gesloten cellen voor de best mogelijke lekdichtheid


Materiaal biedt maximale bescherming tegen binnendringen van water.



Hoge terugveerkracht en flexibiliteit van materiaal


Kleinere oneffenheden op de ondergrond worden extreem goed gecompenseerd, zodat wordt voorkomen dat water achterblijft.



Uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden, veroudering, UV en temperatuur


Biedt ook de best mogelijke bescherming voor zwaar belaste verbindingen.



Uitstekend materiaalverdraagzaam omdat het product vrij is van oplosmiddelen



Zeer goede slijtvastheid

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor afdichting wanneer rails van plaatmetaal worden gemonteerd op trapeziumplaat in de zonne-energiesector. Hoogwaardige afdichtingen, bijv. in de voertuigindustrie, loodgietersbedrijven, ventilatie- en airconditioningsector, en voor stalen/glazen constructies en in de plaatmetaalindustrie en woningbouw.

  • Voor isolatie, stootdemping en geluidsdemping.
Handleiding

Cellulaire afdichtband van EPDM rubber aanbrengen op de ondergrond. Let erop dat de ondergrond waarop het middel wordt aangebracht, vrij is van vet, stof en bramen. De band tijdens montage samendrukken om een goed afdichtingseffect te bereiken.

Materiaal drager

Ethyleenpropyleendieen natuurrubber

Lijmbasis

Acrylaatdispersie

Kleur

Zwart

Breedte

30 mm

Lengte

10 m

Totale dikte

3 mm

Aantal rollen

10 st

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 100 °C

UV-bestendig

Ja, bij verwering buiten

Oplosmiddelvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2C veiligheidsmes met automatische volledige mesterugtrekking en een bimetalen mes

MES-VEILIGHEID-M.MES-L170MM