Ceinture à fermeture par clip
Ceinture à clip
CEINTURE AVEC FERMETURE RAPIDE
Art. N° 0715930231
EAN 4046777992083
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Longueur réglable à l'aide d'une bande auto-agrippante
- En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Les outils illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | PES - Polyester |
Couleur | Noir, Gris |
Capacité de charge max. | 10 kg |
Tour de taille min./max. | 800-1200 mm |
Poids du produit (par pièce) | 211,000 g |
Longueur | 1400 mm |
Largeur | 50 mm |