Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cavity wall appliance connection box FP

Cavity wall appliance connection box FP

Art.-nr. 097503380

EAN 4056807893020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cavity wall appliance connection box FP

Art.-nr. 097503380

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diepte

62 mm

Diameter freesgat

68 mm

Geschikt voor paneeldikte

5 - 40 mm

Aansluitingsvariant

NYM-kabels en kabels met een hele lage spanning, 2 leidingen EN 25

Aantal lijndoorvoeren

4 st

Aantal aanpasstukken

5 st

Hallogeenvrij

Ja

Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG)

Ja

Vlamvertragend

850°C

Beschermklasse IP

IP 30

Materiaal

PP - polypropyleen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gatzaag met gatrandverzinker

GATZAAG-CNTSNK-D68MM

Voor het verzinken van contactdozen in holle wanden.