Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cavity wall appliance connection box FP

Cavity wall appliance connection box FP

Art. N° 097503380

EAN 4056807893020

Prix affichés aux clients après connexion
Cavity wall appliance connection box FP

Art. N° 097503380

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur

62 mm

Diamètre de trou de fraisage

68mm

Convient pour épaisseur de panneau

5 - 40 mm

Variantes de raccordement

Câbles NYM et très basse tension, 2tubes EN 25

Nombre d'entrées pour câble

4 PCS

Nombre de connecteurs

5 PCS

Sans halogène

Oui

Étanche à l'air d'après EnEV

Oui

Faiblement inflammable

850°C

Indice de protection IP

IP 30

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche avec mèche à fraiser

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

Pour l'installation de boîtiers pour paroi creuse