Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuses ORSY®pias®, tête hexagonale à embase, assortiment de 100

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuses ORSY®pias®, tête hexagonale à embase, assortiment de 100

Acier zingué (A3K).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment de 1 127 pièces


  • 100 de chaque type de vis autoperceuse 4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm

  • 100 de chaque type de vis autoperceuse 4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19 mm

  • 50 de chaque type de vis autoperceuse 4,8 x 25/4,8 x 32/4,8 x 38 mm

  • 25 vis autoperceuses 4,8 x 50 mm

  • 100 vis autoperceuses 5,5 x 16 mm

  • 50 de chaque type de vis autoperceuse 5,5 x 19/5,5 x 25/5,5 x 32 mm

  • 1 clé à douille six pans mâle de chaque, 1/4 pouce calibre 7/calibre 8
Indication

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.