Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuses ORSY®pias®, tête hexagonale à embase, assortiment de 100
Acier zingué (A3K).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 1 127 pièces
- 100 de chaque type de vis autoperceuse 4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm
- 100 de chaque type de vis autoperceuse 4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19 mm
- 50 de chaque type de vis autoperceuse 4,8 x 25/4,8 x 32/4,8 x 38 mm
- 25 vis autoperceuses 4,8 x 50 mm
- 100 vis autoperceuses 5,5 x 16 mm
- 50 de chaque type de vis autoperceuse 5,5 x 19/5,5 x 25/5,5 x 32 mm
- 1 clé à douille six pans mâle de chaque, 1/4 pouce calibre 7/calibre 8
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!