Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuse pias®, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte H cruciforme
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte H cruciforme - 1
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte H cruciforme - 2
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP>, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte H cruciforme - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse pias®, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte H cruciforme

Acier, zingué noir (A2S), avec empreinte cruciforme.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape


Economies considérables de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Raccord toujours parfait


Evite les erreurs de montage

Indication
  • L'embase intégrée permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte

  • Pression de contact nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.


Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.