Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de ferblantier Pias® Acier inoxydable A2
Rondelle d'étanchéité en EPDM vulcanisé de haute qualité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pointe autoperceuse pias®
- Poinçonnage, perçage, taraudage et vissage en une seule étape
- Faible pression de contact
- Performances de perçage optimales
- Economies de temps et d'effort
Vis ASSY avec empreinte AW
Pour visser des plaques d'aluminium allant jusqu'à 2 mm d'épaisseur sur des structures secondaires en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!